ABB - Kaapelijakokaappi, asen.lev. - NC350-C-SE-M


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 350 mm
Materiaali - teräs
Korkeus - 1200 mm
Syvyys - 260 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7331980000937
Sähkönumero
5411064
Toimittajan tuotenumero
2CGD000585A1132
Tukkuerä
9
Väri:
harmaa
Leveys:
350 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
1200 mm
Syvyys:
260 mm
Materiaalin laatu:
muu
Asennuslevyllä:
kyllä
Irrallinen:
kyllä
Yhteenkytkettävissä:
kyllä
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
kyllä
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
1
RAL-numero:
7015
Kulmamalli:
ei
Tilapäisasennus:
ei
Seinäasennus:
ei
Sopii metriseen järjestelmään:
ei
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Jakokaappi varustettuna asennuslevyllä, leveys 350 mm. Vaäri RAL 7015.