ABB - Kaapelijakokaappi, kiskostoll. - MJS K00


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 630 A
Asennus - jalusta (maa-asennus)
Napojen lukumäärä - 3
Kaapin IP-luokka - IP34
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331980053940
Sähkönumero
5453100
Toimittajan tuotenumero
MJSK00
Tukkuerä
5
Nimellisvirta:
630 A
Asennus:
jalusta (maa-asennus)
Napojen lukumäärä:
3
Kaapin IP-luokka:
IP34
Materiaali:
teräs
Leveys:
400 mm
Korkeus:
850 mm
Syvyys:
360 mm
Nimellisjännite:
500 V
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
muu
Kiskolla:
kyllä
Kiskon IP-luokka:
IP20
Sisältää liittimet:
ei
Maadoituksella:
ei
Jalustalla:
ei
Sisältää lattialevyn:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Nimellisvirta 630 A. Nimellisjännite 500 V.