ABB - Kaapelijakokaappi tyhjä - SDC 073

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kaapelijakokaappi tyhjä - SDC 073

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 996 mm

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 889 mm

  • Syvyys - 312 mm

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980008391

Sähkönumero

5451207

Toimittajan tuotenumero

2CGX063300551

Tukkuerä

1

Leveys:

996 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

889 mm

Syvyys:

312 mm

Materiaalin laatu:

muu

Asennuslevyllä:

ei

Irrallinen:

kyllä

Yhteenkytkettävissä:

kyllä

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

sinkitty

Lukkojen lukumäärä:

2

Kulmamalli:

ei

Tilapäisasennus:

ei

Seinäasennus:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

Takaovella:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

KAAPELINJAKOKAAPPI

Kabeldon SDC 073 laitekaappi, rakenne kuumasinkitty teräs, asennuslevy ja jalusta tilattava erikseen