ABB - Kaappitarvike, asennuslevy - KSMP-S73 (SDC 073:lle)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 974 mm
Korkeus - 780 mm
Syvyys - 21 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7331980012480
Sähkönumero
5451413
Toimittajan tuotenumero
2CGX053190335
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
974 mm
Korkeus:
780 mm
Syvyys:
21 mm
Metallinen asennuslevy Kabeldon SDCx73 kaappiin