ABB - Kaappitarvike, asennuslevy - KSMP-S98


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 1290 mm
Korkeus - 780 mm
Syvyys - 21 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7331980012473
Sähkönumero
5451648
Toimittajan tuotenumero
2CGX053190333
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
1290 mm
Korkeus:
780 mm
Syvyys:
21 mm
temp
Asennuslevy Kabeldon SDC x98 kaappiin, terästä
Asennuslevy Kabeldon SDC x98 kaappiin, terästä