ABB - Kaappitarvike, jalusta - GOLV-S 48 lattia-asennukseen

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kaappitarvike, jalusta - GOLV-S 48 lattia-asennukseen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Leveys - 682 mm

  • Korkeus - 400 mm

  • Syvyys - 303 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980003488

Sähkönumero

5452194

Toimittajan tuotenumero

2CGX063300441

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Leveys:

682 mm

Korkeus:

400 mm

Syvyys:

303 mm

JALUSTA

Lattiajalka Kabeldon SDC x48 kaappiin