ABB - Kaappitarvike, jalusta - MARK-S 48


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 682 mm
Korkeus - 940 mm
Syvyys - 303 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7331980003464
Sähkönumero
5452190
Toimittajan tuotenumero
2CGX063300439
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
682 mm
Korkeus:
940 mm
Syvyys:
303 mm
JALUSTA
Maajalka SDC x48 jakokaapille, rekenne kuumasinkitty teräs ja polymeerimaalaus
Maajalka SDC x48 jakokaapille, rekenne kuumasinkitty teräs ja polymeerimaalaus