ABB - Kaappitarvike, pohjalevy - BPF-S 48 (SDC jalustaan)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 672 mm
Korkeus - 30 mm
Syvyys - 282 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7331980003372
Sähkönumero
5452196
Toimittajan tuotenumero
2CGX053310629
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
672 mm
Korkeus:
30 mm
Syvyys:
282 mm
Pohjalevy seinälle asennettavaan Kabeldon SDCx98 kaappiin