ABB - Kaappitarvike, pohjalevy - BPF-S 73 (SDC kaappiin)

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kaappitarvike, pohjalevy - BPF-S 73 (SDC kaappiin)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Leveys - 986 mm

  • Korkeus - 30 mm

  • Syvyys - 282 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980011797

Sähkönumero

5452187

Toimittajan tuotenumero

2CGX053310682

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Leveys:

986 mm

Korkeus:

30 mm

Syvyys:

282 mm



Pohjalevy seinälle asennettavaan Kabeldon SDCx73 kaappiin