ABB - Kaappitarvike, pohjalevy - C20-BP (CDC kaapin jalustaan)

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kaappitarvike, pohjalevy - C20-BP (CDC kaapin jalustaan)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Leveys - 345 mm

  • Korkeus - 25 mm

  • Syvyys - 130 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980032280

Sähkönumero

5451512

Toimittajan tuotenumero

2CGX053310725

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Leveys:

345 mm

Korkeus:

25 mm

Syvyys:

130 mm

POHJALEVY

Aluslaatta CDC x20 jakokaapin jalkojen yhdistämiseen, helpottaa asennusta ja tukevoittaa rakennetta