ABB - Kaappitarvike, pohjalevy - C40-BP (CDC kaapin jalustaan)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 595 mm
Korkeus - 25 mm
Syvyys - 130 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7331980032297
Sähkönumero
5451514
Toimittajan tuotenumero
2CGX053310726
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
595 mm
Korkeus:
25 mm
Syvyys:
130 mm
POHJALEVY
Aluslaatta CDC x40 jakokaapin jalkojen yhdistämiseen, helpottaa asennusta ja tukevoittaa rakennetta
Aluslaatta CDC x40 jakokaapin jalkojen yhdistämiseen, helpottaa asennusta ja tukevoittaa rakennetta