ABB - Kaappitarvike, sovitelevy CDC - CDC-CLA

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kaappitarvike, sovitelevy CDC - CDC-CLA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Leveys - 80 mm

  • Korkeus - 0.5 mm

  • Syvyys - 120 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980006243

Sähkönumero

5451520

Toimittajan tuotenumero

2CGX053310669

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Leveys:

80 mm

Korkeus:

0.5 mm

Syvyys:

120 mm

ASENNUSSARJA

Sylinterilukon ASSA Abloy / Trioving sovitusarja Kabeldon CDC kaappiin