ABB - Kahvasulake 500V, 10A, DIN 000 - aM DIN 000-koko 10A 500V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 10 A
Käyttöluokka - aM (kojeiston suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC - 500 V
Jännitetyyppi - AC/DC
Sulakkeen tilanilmaisu - ei ole
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417019210780
Sähkönumero
3112610
Toimittajan tuotenumero
OFAF000AM10
Tukkuerä
3
Nimellisvirta:
10 A
Käyttöluokka:
aM (kojeiston suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC:
500 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Sulakkeen tilanilmaisu:
ei ole
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):
ei
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH000
Nimellisjännite DC:
500 V
Tehohävikki nimellisvirralla:
0.5 W
Kahvasulakkeet
ABB tarjoaa kattavan valikoiman DIN-tyypin HRC-kahvasulakkeita 2 - 1 600 A, 500 V ja 690 V.
Hyvä suorituskyky ja luotettavuus
Sulakkeiden rajoituskyky on erinomainen ja ne poistavat viat nopeasti eri jännite- ja oikosulkutasoilla.
Kaasuja ei vapaudu oikosulun jälkeen.
Lyhyemmät käyttökatkot ja alemmat huoltokustannukset
Sulakkeet voidaan vaihtaa helposti ja nopeasti ja niitä voidaan ohjata selektiivisesti. Vian sattuessa vain verkon viallinen osa eristetään ja muu verkko jatkaa toimintaa. Tarjoamme tuotteita, joissa on integroitu sulakkeen valvontatoiminto ja erilliset sulakkeen valvontalaitteet.