ABB - Kahvasulake 690V, 80A, DIN 00 - aM DIN 00-koko 80A 690V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Nimellisvirta - 80 A 
- Käyttöluokka - aM (kojeiston suojaus) 
- Mitoitusjännitetaso AC - 690 V 
- Jännitetyyppi - AC/DC 
- Sulakkeen tilanilmaisu - ei ole 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
6417019224008
Sähkönumero
3123020
Toimittajan tuotenumero
OFAA00AM80
Tukkuerä
3
Nimellisvirta:
80 A
Käyttöluokka:
aM (kojeiston suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC:
690 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Sulakkeen tilanilmaisu:
ei ole
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):
ei
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH00
Nimellisjännite DC:
690 V
Tehohävikki nimellisvirralla:
3.6 W
Kahvasulakkeet
ABB tarjoaa kattavan valikoiman DIN-tyypin HRC-kahvasulakkeita 2 - 1 600 A, 500 V ja 690 V.
Hyvä suorituskyky ja luotettavuus
Sulakkeiden rajoituskyky on erinomainen ja ne poistavat viat nopeasti eri jännite- ja oikosulkutasoilla.
Kaasuja ei vapaudu oikosulun jälkeen.
Lyhyemmät käyttökatkot ja alemmat huoltokustannukset
Sulakkeet voidaan vaihtaa helposti ja nopeasti ja niitä voidaan ohjata selektiivisesti. Vian sattuessa vain verkon viallinen osa eristetään ja muu verkko jatkaa toimintaa. Tarjoamme tuotteita, joissa on integroitu sulakkeen valvontatoiminto ja erilliset sulakkeen valvontalaitteet.


