ABB - Kahvasulake ABB 500 V gG/gL - gG DIN 1-koko 35A 500V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 35 A
Käyttöluokka - gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)
Mitoitusjännitetaso AC - 500 V
Jännitetyyppi - AC/DC
Sulakkeen tilanilmaisu - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417019205892
Sähkönumero
3112135
Toimittajan tuotenumero
OFAF1H35
Tukkuerä
3
Nimellisvirta:
35 A
Käyttöluokka:
gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)
Mitoitusjännitetaso AC:
500 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Sulakkeen tilanilmaisu:
ei ole
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):
ei
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
01XL
Nimellisjännite DC:
500 V
Tehohävikki nimellisvirralla:
3 W
Kahvasulakkeet
ABB tarjoaa kattavan valikoiman DIN-tyypin HRC-kahvasulakkeita 2 - 1 600 A, 500 V ja 690 V.
Hyvä suorituskyky ja luotettavuus
Sulakkeiden rajoituskyky on erinomainen ja ne poistavat viat nopeasti eri jännite- ja oikosulkutasoilla.
Kaasuja ei vapaudu oikosulun jälkeen.
Lyhyemmät käyttökatkot ja alemmat huoltokustannukset
Sulakkeet voidaan vaihtaa helposti ja nopeasti ja niitä voidaan ohjata selektiivisesti. Vian sattuessa vain verkon viallinen osa eristetään ja muu verkko jatkaa toimintaa. Tarjoamme tuotteita, joissa on integroitu sulakkeen valvontatoiminto ja erilliset sulakkeen valvontalaitteet.


