ABB - Kahvavarokealusta 2-nap DIN 00 - OFAZ00S2L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Varokealustan koko - NH00
Napojen lukumäärä - 2
Nimellisvirta - 160 A
Kiskoasennettava - ei
Kääntömekanismi - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6417019814827
Sähkönumero
3109913
Toimittajan tuotenumero
OFAZ00S2L
Tukkuerä
1
Varokealustan koko:
NH00
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisvirta:
160 A
Kiskoasennettava:
ei
Kääntömekanismi:
ei
2-nap. 160A, DIN 00, IP20, Liitinkisko 20mm, kosketussuojattu rakenne.
Varokealustat tarjoavat kompaktin ja yksinkertaisen ratkaisun pienjännitesovelluksiin, joissa sulakkeiden käyttö on välttämätöntä turvallisuuden takaamiseksi. Galvaanisesti päällystetyt koskettimet varmistavat luotettavan ja korkean suorituskyvyn mukaisen toiminnan. OFAZ- ja OFAX-varokealustat ovat saatavilla avoimina tai täysin suljettuina IP20-suojausluokan mukaisina versioina.
Varokealustat tarjoavat kompaktin ja yksinkertaisen ratkaisun pienjännitesovelluksiin, joissa sulakkeiden käyttö on välttämätöntä turvallisuuden takaamiseksi. Galvaanisesti päällystetyt koskettimet varmistavat luotettavan ja korkean suorituskyvyn mukaisen toiminnan. OFAZ- ja OFAX-varokealustat ovat saatavilla avoimina tai täysin suljettuina IP20-suojausluokan mukaisina versioina.


