ABB - Kahvavarokealusta - OFAZ1S1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 1
Nimellisvirta - 250 A
Kiskoasennettava - ei
Kääntömekanismi - ei
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6417019814865
Sähkönumero
3109918
Toimittajan tuotenumero
OFAZ1S1
Tukkuerä
18
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisvirta:
250 A
Kiskoasennettava:
ei
Kääntömekanismi:
ei
1-nap. 250A, DIN 1, IP20, Liitinkisko 35mm, kosketussuojattu rakenne.
Varokealustat tarjoavat kompaktin ja yksinkertaisen ratkaisun pienjännitesovelluksiin, joissa sulakkeiden käyttö on välttämätöntä turvallisuuden takaamiseksi. Galvaanisesti päällystetyt koskettimet varmistavat luotettavan ja korkean suorituskyvyn mukaisen toiminnan. OFAZ- ja OFAX-varokealustat ovat saatavilla avoimina tai täysin suljettuina IP20-suojausluokan mukaisina versioina.
Varokealustat tarjoavat kompaktin ja yksinkertaisen ratkaisun pienjännitesovelluksiin, joissa sulakkeiden käyttö on välttämätöntä turvallisuuden takaamiseksi. Galvaanisesti päällystetyt koskettimet varmistavat luotettavan ja korkean suorituskyvyn mukaisen toiminnan. OFAZ- ja OFAX-varokealustat ovat saatavilla avoimina tai täysin suljettuina IP20-suojausluokan mukaisina versioina.


