ABB - Kahvavarokealusta - OFAZ3S3


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Varokealustan koko - NH2
Napojen lukumäärä - 3
Nimellisvirta - 630 A
Kiskoasennettava - ei
Kääntömekanismi - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6417019815008
Sähkönumero
3109936
Toimittajan tuotenumero
OFAZ3S3
Tukkuerä
1
Varokealustan koko:
NH2
Napojen lukumäärä:
3
Nimellisvirta:
630 A
Kiskoasennettava:
ei
Kääntömekanismi:
ei
3-nap. 630A, DIN 3, IP20, Liitinkisko 35mm, kosketussuojattu rakenne.
Varokealustat tarjoavat kompaktin ja yksinkertaisen ratkaisun pienjännitesovelluksiin, joissa sulakkeiden käyttö on välttämätöntä turvallisuuden takaamiseksi. Galvaanisesti päällystetyt koskettimet varmistavat luotettavan ja korkean suorituskyvyn mukaisen toiminnan. OFAZ- ja OFAX-varokealustat ovat saatavilla avoimina tai täysin suljettuina IP20-suojausluokan mukaisina versioina.
Varokealustat tarjoavat kompaktin ja yksinkertaisen ratkaisun pienjännitesovelluksiin, joissa sulakkeiden käyttö on välttämätöntä turvallisuuden takaamiseksi. Galvaanisesti päällystetyt koskettimet varmistavat luotettavan ja korkean suorituskyvyn mukaisen toiminnan. OFAZ- ja OFAX-varokealustat ovat saatavilla avoimina tai täysin suljettuina IP20-suojausluokan mukaisina versioina.