ABB - Kaiutinkeskiölevy - Jussi


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - TAE
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677331343
Sähkönumero
7004062
Toimittajan tuotenumero
2539-214
Tukkuerä
10
Käyttö:
TAE
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
54 mm
Laitteen korkeus:
9 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Vedonpoistin:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Laitteen syvyys:
54 mm
Keskiölevy kaiutinliitinrungolle 0248. Sopii 85mm peitelevyihin sekä sovittimen 2519-100 avulla 100mm peitelevyihin.