ABB - Kanavarasia ProDuct - Kojerasia, Impressivo, val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Malli / Tyyppi - avoin
Liitäntätila - ei
Vedonpoistomahdollisuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677330933
Sähkönumero
1406248
Toimittajan tuotenumero
AUD21
Tukkuerä
10
Yksikköjen määrä:
1
Malli / Tyyppi:
avoin
Liitäntätila:
ei
Vedonpoistomahdollisuus:
ei
Kojerasia, ProDuct, yhdelle Impressivo kalusteelle, valkoinen
Kojerasia, Impressivo
Kojerasioita voidaan liittää yhteen useiden rasioden ryhmiksi. Sisältää kojerasian ja Impressivo-peitelevyn. Rasiaan voidaan asentaa kaikki yksiosaiset Impressivo-kojeet. Kutakin rasiaryhmää varten tarvitaan päätykappalepakkaus AUD30 tai AUD31. Rasian kokonaissyvyys on 45 mm.
Kojerasia, Impressivo
Kojerasioita voidaan liittää yhteen useiden rasioden ryhmiksi. Sisältää kojerasian ja Impressivo-peitelevyn. Rasiaan voidaan asentaa kaikki yksiosaiset Impressivo-kojeet. Kutakin rasiaryhmää varten tarvitaan päätykappalepakkaus AUD30 tai AUD31. Rasian kokonaissyvyys on 45 mm.



