ABB - Kanavarasia ProDuct - Kojerasia, Jussi, val


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Malli / Tyyppi - avoin
Liitäntätila - ei
Vedonpoistomahdollisuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410014062200
Sähkönumero
1406220
Toimittajan tuotenumero
AUD20
Tukkuerä
10
Yksikköjen määrä:
1
Malli / Tyyppi:
avoin
Liitäntätila:
ei
Vedonpoistomahdollisuus:
ei
Kojerasia, ProDuct, yhdelle Jussi kalusteelle, valkoinen
Jussi-kojerasia
Kojerasioita voidaan liittää yhteen useiden rasioden ryhmiksi. Sisältää kojerasian ja Jussi-peitelevyn. Rasiaan voidaan asentaa kaikki yksiosaiset Jussi-kojeet. Kutakin rasiaryhmää varten tarvitaan päätykappalepakkaus AUD30 tai AUD31. Rasian kokonaissyvyys on 45 mm.
Jussi-kojerasia
Kojerasioita voidaan liittää yhteen useiden rasioden ryhmiksi. Sisältää kojerasian ja Jussi-peitelevyn. Rasiaan voidaan asentaa kaikki yksiosaiset Jussi-kojeet. Kutakin rasiaryhmää varten tarvitaan päätykappalepakkaus AUD30 tai AUD31. Rasian kokonaissyvyys on 45 mm.