ABB - Kanavarasia ProDuct - Päätypari+kytkentärasia, val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 45 mm
Syvyys - 95 mm
Kiinnitystapa - napsautettava
Halogeeniton - kyllä
Malli / Tyyppi - yleiskäyttöinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410014062309
Sähkönumero
1406230
Toimittajan tuotenumero
AUD30
Tukkuerä
10
Leveys:
45 mm
Syvyys:
95 mm
Kiinnitystapa:
napsautettava
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
yleiskäyttöinen
Soveltuu:
vasen/oikea
Nivelkansi:
kyllä
RAL-numero:
9010
Antibakteerinen käsittely:
ei
Suojakalvolla:
ei
Päätypari, ProDuct kytkentärasialla, valkoinen
Päätypari kytkentärasialla
Päätypari sisältää lyhyen päätyparin sekä kytkentärasian. Hyväksytty 3-v ryhmäjohdon jatkamiseen. Kytkentärasiassa voidaan käyttää max. 5 kpl irtoliittimiä. Soveltuu max 5 x 2,5 kaapelille.
Päätypari kytkentärasialla
Päätypari sisältää lyhyen päätyparin sekä kytkentärasian. Hyväksytty 3-v ryhmäjohdon jatkamiseen. Kytkentärasiassa voidaan käyttää max. 5 kpl irtoliittimiä. Soveltuu max 5 x 2,5 kaapelille.




