ABB - Kanavarasia ProDuct - Päätypari, lyhyt, val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 45 mm
Syvyys - 15 mm
Kiinnitystapa - napsautettava
Halogeeniton - kyllä
Malli / Tyyppi - yleiskäyttöinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410014062316
Sähkönumero
1406231
Toimittajan tuotenumero
AUD31
Tukkuerä
10
Leveys:
45 mm
Syvyys:
15 mm
Kiinnitystapa:
napsautettava
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
yleiskäyttöinen
Soveltuu:
vasen/oikea
Nivelkansi:
ei
RAL-numero:
9010
Antibakteerinen käsittely:
ei
Suojakalvolla:
ei
Päätypari, ProDuct, valkoinen
Päätypari lyhyt
Sisältää kaksi päätykappaletta ja kaksi peitekansipalaa, mutta ei kytkentärasiaa kuten AUD30 päätyparissa. Käyttö on suositeltavaa kun tilankäyttö halutaan minimoida tai erillistä kytkentärasiaa ei tarvita. Molemmissa päädyissä 2 vedonestinläpivientiä. Soveltuva kaapeli max 3x2,5.
Päätypari lyhyt
Sisältää kaksi päätykappaletta ja kaksi peitekansipalaa, mutta ei kytkentärasiaa kuten AUD30 päätyparissa. Käyttö on suositeltavaa kun tilankäyttö halutaan minimoida tai erillistä kytkentärasiaa ei tarvita. Molemmissa päädyissä 2 vedonestinläpivientiä. Soveltuva kaapeli max 3x2,5.



