ABB - Käyttötuntilaskuri - 24VAC, 50Hz, 99.999h

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminnan ilmaisu - kyllä

  • Leveys - 17.5 mm

  • Korkeus - 85 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012233630103

Sähkönumero

6680132

Toimittajan tuotenumero

E233-24

Tukkuerä

10

Toiminnan ilmaisu:

kyllä

Leveys:

17.5 mm

Korkeus:

85 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

24VAC, 50Hz, 99.999h 0,01h ei resetointi

ABB:n System pro M compact® -mittauslaitesarja sisältää kattavan ja erikoistuneen etupaneeli- ja DIN-kiskolaitevalikoiman (verkkoanalysaattorit, analogiset ja digitaaliset volttimittarit, ampeerimittarit ja taajuusmittarit), jotka on suunniteltu kaikentyyppisiin siviilialan, kaupallisen alan ja teollisuuden sovelluksiin ja joiden avulla yksi- tai kolmivaihe-pääsähköparametrit voidaan mitata tehokkaasti.Sarjaa on mahdollista täydentää laajalla lisävarustevalikoimalla, johon kuuluu virta- ja jännitemuuntimia, ohitusvastus sekä kiskoviestinnän muuntimia.

Edut
  • Täydellinen valikoima verkkoanalysointi- ja monitoimimittareita.
  • Kaikentyyppisiin sovelluksiin voidaan aina valita erikoistuneimmat laitteet
  • Laaja lisävarustesarja, jonka avulla ABB:n mittauslaitteita voidaan asentaa laajaan valikoimaan sovelluksia
  • Sekä etupaneelin (syvyyttä on vähennetty) että DIN-kiskolaitteiden kompaktin muotoilun ansiosta kojeistotila voidaan optimoida
Ominaisuudet
  • Kaikkien pääsähköparametrien TRMS-mittaus
  • Rajaton viestintä: kaikki verkkoanalysaattorin, monitoimi- ja energiamittareiden mittaamat tiedot voidaan välittää nopeasti etäkohteisiin laaja-alaisimpien viestintäprotokollien avulla