ABB - Keskiölevy Impressivo - KL mekaaninen ajastin mVAL

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Halogeeniton - ei

  • Käyttö - kellokytkin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395226667

Sähkönumero

2619627

Toimittajan tuotenumero

1771-884-103

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

ei

Käyttö:

kellokytkin

Käyttötilan indikointi:

ei

Leveys:

63 mm

Korkeus:

63 mm

Syvyys:

21.6 mm

Malli / Tyyppi:

muu

Merkintä/ilmaisu:

symboli "0"

RAL-numero (vastaava):

9016

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Keskiölevy mekaaniselle ajastimelle 2619621

Mekaanisen ajastimen keskiölevy + säätönuppi. Ajastus merkinnät 0-120 min