ABB - Keskiölevy säätimelle - Impressivo TERÄS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristus-/ruuvikiinnitys
Halogeeniton - ei
Käyttö - himmennin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Impressivo
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4011395125496
Sähkönumero
2620029
Toimittajan tuotenumero
6540-866-102
Tukkuerä
10
Väri:
ruostumaton teräs
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristus-/ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
ei
Käyttö:
himmennin
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
63 mm
Korkeus:
63 mm
Malli / Tyyppi:
säätönuppi
Syvyys:
15.6 mm
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Säätimen keskiölevy. Sisältää hohtolampun. Sopii säätimille 2112U-101, 2247U, 2250U, 6513U-102, 6517U-101, 6519U, 6520U, 6523U-500 ja 6591U-101.