ABB - Keskiölevy SAGA - Kiertonuppisäätimen keskiö

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristus-/ruuvikiinnitys
Halogeeniton - ei
Käyttö - himmennin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011395321560
Sähkönumero
2620082
Toimittajan tuotenumero
2115-916-510
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristus-/ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
ei
Käyttö:
himmennin
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
55 mm
Korkeus:
55 mm
Malli / Tyyppi:
säätönuppi
Syvyys:
21 mm
RAL-numero (vastaava):
9003
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Iskunkestävyysluokka:
IK03
SAGA™ Kiertonuppisäätimen keskiölevy ja nuppi. Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.





