ABB - Keskiölevy SAGA - TV/R/Sat, 85mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - SAT
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 3
Materiaali - muovi
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011395316153
Sähkönumero
7060814
Toimittajan tuotenumero
1743-03-916-510
Tukkuerä
10
Käyttö:
SAT
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
3
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Väri:
valkoinen
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
muu
Laitteen leveys:
55 mm
Laitteen korkeus:
55 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Moduulien lukumäärä:
0
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
12.6 mm
SAGA™ antennikeskiölevy R/TV/SAT 85 mm. Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.





