ABB - Keskusyksikkö 64 mittaria - QA/S3.64.1 M-bus master


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - muu
Malli / Tyyppi - muu
Kytkentätapa - suora
Loisteho - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779997768
Sähkönumero
2815589
Toimittajan tuotenumero
QA/S3.64.1
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Malli / Tyyppi:
muu
Kytkentätapa:
suora
Loisteho:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Hyväksytty PTB:n mukaan:
ei
S0 impulssiliityntä:
ei ole
Tariffikytkin:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
64.5 mm
ABB EQmatic keskusyksiköt soveltuvat energian ja muun mittausdatan loggaukseen, visualisointiin ja analysointiin. Sisäänrakennettujen analysointi ja raportointi työkaluilla voidaan seurata ja kohdentaa energiankulutusta ja tunnistaa energiansäästö kohteet. EQmatic keskusyksiköt ovat saatavilla M-bus ja Modbus mittausjärjestelmiin. Keskusyksiköt toimivat itsenäisesti ilman erillistä PC-ohjelmistoa tarjoten internet-pohjaisen käyttöliittymän. Graafinen käyttöliittymä tarjoaa mm. seuraavia ominaisuuksia: - Muokattava pääsivu, omat tärkeimmät tiedot heti nähtävissä - Kulutusryhmien luonti eri mittareista esim. valaistus, muu sähkö, vesi, lämpöenergia - Kulutusryhmien kulutus/kustannus analyysit - Historia datan tarkasteleminen - Hetkellisten arvojen tarkasteleminen - Aikaväli vertaus - Viiden mittauskohteen vertaus - Datan vienti XLS, csv, pdf jne - Raporttien (.xlsx, .csv) automaattilähetys sähköpostiin ja FTP-serverille - Datan loggaus 3 vuotta - Modbus TCP (server) järjestelmäintegraatiota varten EQmatic ovat modulaarisia DIN-kisko laitteita, 4 moduulia. Käyttöjännite 230 VAC. Käyttöönotto tapahtuu nettiselaimesta esim. Edge, Firefox jne.