ABB - Keskusyksikkö KNX - AC/S1.1.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Sisältää väyläliitynnän - kyllä
Logiikkayksikkö - kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4016779011808
Sähkönumero
2814554
Toimittajan tuotenumero
AC/S1.1.1
Tukkuerä
1
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Logiikkayksikkö:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Lämmitys-/jäähdytysjärjestelmän hallintayksikkö KNX
AC/S-hallintaykkössä on nettipohjainen käyttöliittymä lämmitys-/jäähdytysjärjestelmän hallintaan, monitorointiin ja datan loggaukseen. Hallintayksikössä on valmiit sovellusmoduulit esim. huonenäkymä, ajastus, asetusarvon laskentaa, lämpökäyrän asetusta ja laitemonitorointa varten. Omia sovellusmoduuleita on mahdollista luoda. Hallintayksiköissä on KNX-väyläliitäntä sekä Ethernet-portti. Laite tarvitsee ulkoisen apujännitteen 24 V AC/DC tai PoE(Power over Ethernet).
AC/S-hallintaykkössä on nettipohjainen käyttöliittymä lämmitys-/jäähdytysjärjestelmän hallintaan, monitorointiin ja datan loggaukseen. Hallintayksikössä on valmiit sovellusmoduulit esim. huonenäkymä, ajastus, asetusarvon laskentaa, lämpökäyrän asetusta ja laitemonitorointa varten. Omia sovellusmoduuleita on mahdollista luoda. Hallintayksiköissä on KNX-väyläliitäntä sekä Ethernet-portti. Laite tarvitsee ulkoisen apujännitteen 24 V AC/DC tai PoE(Power over Ethernet).



