ABB - Kiinteä katkaisija ulosvedettäväksi - KIT P MP XT2 3p

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennussarja kiinteästä plug-in -malliin - kyllä
Asennussarja plug-in -mallista kiinteään - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8015644001889
Sähkönumero
3640806
Toimittajan tuotenumero
1SDA066278R1
Tukkuerä
1
Asennussarja kiinteästä plug-in -malliin:
kyllä
Asennussarja plug-in -mallista kiinteään:
ei
KIT P MP XT2 3p, Plug-in pohja, 3-nap
Tmax XT -kompaktikatkaisijat tarjoavat entistä pienemmässä koossa äärimmäisen hyvää suorituskykyä, helpon asennuksen ja parannetun turvallisuuden. Katkaisijoista on saatavilla seitsemän kokoa: XT1, XT2 160 A saakka, XT3, XT4 250 A saakka, XT5 630A saakka, XT6 1000A saakka ja XT7 1600A saakka.
Tmax XT -kompaktikatkaisijat tarjoavat entistä pienemmässä koossa äärimmäisen hyvää suorituskykyä, helpon asennuksen ja parannetun turvallisuuden. Katkaisijoista on saatavilla seitsemän kokoa: XT1, XT2 160 A saakka, XT3, XT4 250 A saakka, XT5 630A saakka, XT6 1000A saakka ja XT7 1600A saakka.


