ABB - Kilpi PARADA DE EMERGENCIA al. - MA6-1022

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kilpi PARADA DE EMERGENCIA al. - MA6-1022

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - keltainen

  • Muoto - suorakulmainen

  • Sopii painonapille - kyllä

  • Sopii valopainikkeelle - kyllä

  • Sopii merkkivalolle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320500546253

Sähkönumero

2339754

Toimittajan tuotenumero

1SFA611930R1022

Tukkuerä

1

Väri:

keltainen

Muoto:

suorakulmainen

Sopii painonapille:

kyllä

Sopii valopainikkeelle:

kyllä

Sopii merkkivalolle:

kyllä

Sopii merkkilampulle:

kyllä

Sopii valintakytkimelle:

kyllä

Sienipainike:

kyllä

hätäseis kelt. alumiini, musta teksti PARADA DE EMERGENCIA

Painike-, kytkin- ja merkkivalokalusteet
Kahden tuotesarjan ansiosta ABB voi tarjota ratkaisun lähes kaikkiin asiakastarpeisiin. Compact-tuotesarjassa saadaan aikaan laadukas ja erittäin luotettava ratkaisu vain yhdellä tilauskoodilla, kun taas Modular-tuotesarjassa voidaan yhdistellä komponentteja tarpeiden mukaan.

Edut
  • Pitkä käyttöikä itsepuhdistuvien koskettimien ansiosta
  • Compact: luotettava IP69K-tuote vain yhdellä tilauskoodilla helpottaa tilaamista ja hallintaa
  • Compact: pieni asennuskoko
  • Modular: joustava ja muokattavissa tarpeittesi mukaan
  • Modular: ainutlaatuinen napsautettava kiinnityksen rakenne helpottaa ja nopeuttaa asennusta, jossa ei tarvita lainkaan työkaluja

    Ominaisuudet
    • Compact-tuotesarjaan kuuluvat esimerkiksi merkkilamput, painonapit, hätäseispainikkeet, valintakytkimet ja koneenpysäytyspainikkeet
    • Modular-tuotesarjaan kuuluvat muun muassa merkkilamput, painonapit, hätäseispainikkeet, valintakytkimet, koneenpysäytyspainikkeet, Joystick-ohjaimet, kuittauspainikkeet, avainohjatut valintakytkimet ja potentiometrit
    • Hyvä kemiallinen kestävyys (polykarbonaatti)