ABB - Kisko eristämätön - KSNS 483

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 400 A
Malli / Tyyppi - muu
Pituus - 20 mm
Leveys - 20 mm
Korkeus - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7331980009619
Sähkönumero
5452073
Toimittajan tuotenumero
2CGX043320054
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta In:
400 A
Malli / Tyyppi:
muu
Pituus:
20 mm
Leveys:
20 mm
Korkeus:
30 mm
Taipuisa:
ei
Pinnan suojaus:
tinattu
N-KISKO
Kabeldon IP -järjestelmä
Kabeldon IP -järjestelmä sopii kaikille alakeskusten, kaapelijakokaappien ja keskusten pienjännitejakelujärjestelmille. Kiskojärjestelmään (2 500 A nimellisvirroille) voidaan liittää useita eri lisävarusteita ja se voidaan varustaa erilaisilla kytkinlaitteilla haluttujen toiminnallisuuksien mukaisesti. Tuotevalikoimaan sisältyy esimerkiksi liittimiä, kytkimiä, jonovarokekytkimiä ja varokekytkimiä. Kytkentälaitteet voidaan asentaa ja liittää kiskoihin yhdellä liikkeellä.
Edut
Kabeldon IP -järjestelmä
Kabeldon IP -järjestelmä sopii kaikille alakeskusten, kaapelijakokaappien ja keskusten pienjännitejakelujärjestelmille. Kiskojärjestelmään (2 500 A nimellisvirroille) voidaan liittää useita eri lisävarusteita ja se voidaan varustaa erilaisilla kytkinlaitteilla haluttujen toiminnallisuuksien mukaisesti. Tuotevalikoimaan sisältyy esimerkiksi liittimiä, kytkimiä, jonovarokekytkimiä ja varokekytkimiä. Kytkentälaitteet voidaan asentaa ja liittää kiskoihin yhdellä liikkeellä.
Edut
- Eristetty ja kosketussuojattu
- Paikka kaikille tarvittaville toiminnoille
- Moduulijärjestelmä helpottaa suunnittelua
- Kytkentälaitteet voidaan kytkeä jännitteisinä
- Voidaan asettaa mihin tahansa järjestykseen nimellisvirrasta huolimatta



