ABB - Kiskoliitin 630 A eristämätön - ADU300, 50-300 mm2

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kiskoliitin 630 A eristämätön - ADU300, 50-300 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - muu

  • Suurin poikkipinta-ala - 300 mm²

  • Liittimen leveys - 30 mm

  • Soveltuu pyöröjohdinliitoksiin - kyllä

  • Soveltuu sektorijohdinliitoksiin - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980000586

Sähkönumero

5411059

Toimittajan tuotenumero

2CGD000502A1000

Tukkuerä

50

Soveltuu:

muu

Suurin poikkipinta-ala:

300 mm²

Liittimen leveys:

30 mm

Soveltuu pyöröjohdinliitoksiin:

kyllä

Soveltuu sektorijohdinliitoksiin:

kyllä

Soveltuu lattajohdinliitoksiin:

ei

Eristämätön kiskoliitin Kabeldonin PEN-kiskostoon. Sallittujohdinpoikkipinnta on 50-300 mm2

Eristämätön kiskoliitin Kabeldonin PEN-kiskostoon. Sallittu johdinpoikkipinnta on 50-300 mm2