ABB - Kiskoliitin, PEN-liitin - MTSB 1K (1 KPL) 185 mm2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417019224664
Sähkönumero
5453287
Toimittajan tuotenumero
MTSB1K
Tukkuerä
1
PEN-liitin Z-kiskoon 300 mm2