ABB - Kiskoliitin, PEN-liitin - MTSB 1T (1 KPL) 300 mm2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417019224671
Sähkönumero
5453285
Toimittajan tuotenumero
MTSB1T
Tukkuerä
1
PEN-liitin Z-kiskoon 185 mm2