ABB - Kiskostotarvike - TFU 25, virranottolaite

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7331980003228
Sähkönumero
5451033
Toimittajan tuotenumero
2CGX063140001
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Tilapäinen lähtö, asennetaan suoraan kiskostoon. Max 35mm2 Al/Cu-johtimille. Diazed-varoke max 25A.
Kabeldon IP -järjestelmä
Kabeldon IP -järjestelmä sopii kaikille alakeskusten, kaapelijakokaappien ja keskusten pienjännitejakelujärjestelmille. Kiskojärjestelmään (2 500 A nimellisvirroille) voidaan liittää useita eri lisävarusteita ja se voidaan varustaa erilaisilla kytkinlaitteilla haluttujen toiminnallisuuksien mukaisesti. Tuotevalikoimaan sisältyy esimerkiksi liittimiä, kytkimiä, jonovarokekytkimiä ja varokekytkimiä. Kytkentälaitteet voidaan asentaa ja liittää kiskoihin yhdellä liikkeellä.
Edut
Kabeldon IP -järjestelmä
Kabeldon IP -järjestelmä sopii kaikille alakeskusten, kaapelijakokaappien ja keskusten pienjännitejakelujärjestelmille. Kiskojärjestelmään (2 500 A nimellisvirroille) voidaan liittää useita eri lisävarusteita ja se voidaan varustaa erilaisilla kytkinlaitteilla haluttujen toiminnallisuuksien mukaisesti. Tuotevalikoimaan sisältyy esimerkiksi liittimiä, kytkimiä, jonovarokekytkimiä ja varokekytkimiä. Kytkentälaitteet voidaan asentaa ja liittää kiskoihin yhdellä liikkeellä.
Edut
- Eristetty ja kosketussuojattu
- Paikka kaikille tarvittaville toiminnoille
- Moduulijärjestelmä helpottaa suunnittelua
- Kytkentälaitteet voidaan kytkeä jännitteisinä
- Voidaan asettaa mihin tahansa järjestykseen nimellisvirrasta huolimatta



