ABB - Kiskotarvike Kabeldon - MSB 316/100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Virtakiskon etäisyys - 85 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7331980029280
Sähkönumero
5451742
Toimittajan tuotenumero
2CGX053320203
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Virtakiskon etäisyys:
85 mm
Kabeldon IP -järjestelmä
Kabeldon IP -järjestelmä sopii kaikille alakeskusten, kaapelijakokaappien ja keskusten pienjännitejakelujärjestelmille. Kiskojärjestelmään (2 500 A nimellisvirroille) voidaan liittää useita eri lisävarusteita ja se voidaan varustaa erilaisilla kytkinlaitteilla haluttujen toiminnallisuuksien mukaisesti. Tuotevalikoimaan sisältyy esimerkiksi liittimiä, kytkimiä, jonovarokekytkimiä ja varokekytkimiä. Kytkentälaitteet voidaan asentaa ja liittää kiskoihin yhdellä liikkeellä.
Edut
- Eristetty ja kosketussuojattu
- Paikka kaikille tarvittaville toiminnoille
- Moduulijärjestelmä helpottaa suunnittelua
- Kytkentälaitteet voidaan kytkeä jännitteisinä
- Voidaan asettaa mihin tahansa järjestykseen nimellisvirrasta huolimatta


