ABB - Kojeen kiinn.ruuvi 3x16mm - PLP4.100 (sis.100kpl)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Sopii kojerasialle - kyllä
Sopii jakorasialle - ei
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677335150
Sähkönumero
1152700
Toimittajan tuotenumero
PLP4.100
Tukkuerä
100
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Sopii kojerasialle:
kyllä
Sopii jakorasialle:
ei
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
KiinnitysruuviKiinnitysruuveja käytetään kaikissa kojerasioissa kojeenkiinnittämiseen. Ruuvin pituus on 16 mm.
Kiinnitysruuvi
Kiinnitysruuveja käytetään kaikissa kojerasioissa kojeen kiinnittämiseen. Ruuvin pituus on 16 mm.
Kiinnitysruuvi
Kiinnitysruuveja käytetään kaikissa kojerasioissa kojeen kiinnittämiseen. Ruuvin pituus on 16 mm.