ABB - Kojerasia+12mm korotusrengas - AU 3.24 HF

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Sopii putken halkaisijalle - 20/25 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Rakennetyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438199002927

Sähkönumero

1152300

Toimittajan tuotenumero

AU3.24

Tukkuerä

100

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Sopii putken halkaisijalle:

20/25 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Rakennetyyppi:

muu

Varusteena:

ei ole

Muoto:

pyöreä

Väri:

valkoinen

Leveys:

71 mm

Halogeeniton:

kyllä

Malli / Tyyppi:

yksittäinen

Halkaisija:

71 mm

Syvyys:

71...71 mm

Pyörivä rengas:

ei

Yhteenkytkettävissä:

kyllä

Pituus:

71 mm

Kiinnitystapa:

ruuvi

Sisäsyvyys:

57 mm

Sähkölaitteiden lukumäärä:

1

Ruuveilla:

kyllä

Murrettava läpivienti:

kyllä

Kalvoläpivienti:

ei

Nysäläpivienti:

ei

Porrasläpivienti:

ei

Putken lukitus:

kyllä

Lukitusmahdollisuus:

ei

Läpivienti takana:

kyllä

Läpivientien lukumäärä:

0

Kiintonysien lukumäärä:

0

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Läpinäkyvä kansi:

ei

Suojavaruste:

napsautettava

Sinetöitävissä:

ei

Suojauksella:

ei

Tuulenpitävä:

ei

Liittimien napamäärä:

0

Kiinteät kiinnikkeet:

ei

Valaisinkoukku:

ei

Erityiskäyttö:

ei ole



Kojerasia
AU3.24 on kojerasia AU3.2, johon on valmiiksi kiinnitetty 12mm:n korotusrengas. Rasian sivuilla on 5 kpl nysäaihioita, joista kaksi on samalla sivulla vierekkäin. Pohjaan voidaan liittää kaksi pohjanysää. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).