ABB - Kojerasia 13-27mm HF - AU5.6

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Sopii putken halkaisijalle - 16/20 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Rakennetyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438199005027

Sähkönumero

1152356

Toimittajan tuotenumero

AU5.6

Tukkuerä

50

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Sopii putken halkaisijalle:

16/20 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Rakennetyyppi:

muu

Varusteena:

ei ole

Muoto:

pyöreä

Väri:

sininen

Leveys:

71 mm

Halogeeniton:

kyllä

Malli / Tyyppi:

yksittäinen

Halkaisija:

71 mm

Syvyys:

71...71 mm

Pyörivä rengas:

ei

Yhteenkytkettävissä:

kyllä

Pituus:

71 mm

Kiinnitystapa:

ruuvi

Sisäsyvyys:

55 mm

Sähkölaitteiden lukumäärä:

1

Ruuveilla:

kyllä

Murrettava läpivienti:

kyllä

Kalvoläpivienti:

ei

Nysäläpivienti:

kyllä

Porrasläpivienti:

ei

Putken lukitus:

kyllä

Lukitusmahdollisuus:

ei

Läpivienti takana:

kyllä

Läpivientien lukumäärä:

2

Kiintonysien lukumäärä:

0

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

rakenteen suojakansi

Läpinäkyvä kansi:

ei

Suojavaruste:

napsautettava

Sinetöitävissä:

ei

Suojauksella:

ei

Tuulenpitävä:

ei

Liittimien napamäärä:

0

Kiinteät kiinnikkeet:

ei

Valaisinkoukku:

ei

Erityiskäyttö:

ei ole

Kojerasia, seinämäpaksuus 13-27 mm

Rasiassa on kiertyvä ja portaattomasti säätyvä asennusrengas, mikä mahdollistaa asennuksen 13-27 mm levyvahvuuksille. Rasian asennussyvyys on 55 mm ja kokonaiskorkeus 58 – 72 mm. Asennusrengasta voidaan kallistaa 0-4°. Kojerasiassa on kaksi valmiiksi avattua kiintonysää ja vastakkaisella sivulla yksi irtonysä 16/20 mm putkelle. Lisäksi neljä avattavaa aihiota sivuilla ja kaksi pohjassa. Ruuvien etäisyys c/c 60 mm. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21) ja täyttää hehkulankatestin vaatimukset standardin IEC/EN60670: 2005 (850 °C) mukaan.