ABB - Kojerasia EI60/EI30 - Palokojerasia AU60.10FR, HF

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Materiaali - muovi

  • Sopii putken halkaisijalle - 16 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP3X

  • Rakennetyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438199008172

Sähkönumero

1152361

Toimittajan tuotenumero

AU60.10FR

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Materiaali:

muovi

Sopii putken halkaisijalle:

16 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP3X

Rakennetyyppi:

muu

Varusteena:

ei ole

Muoto:

pyöreä

Väri:

punainen

Leveys:

71 mm

Halogeeniton:

kyllä

Malli / Tyyppi:

yksittäinen

Halkaisija:

71 mm

Syvyys:

71...71 mm

Pyörivä rengas:

kyllä

Yhteenkytkettävissä:

kyllä

Pituus:

71 mm

Kiinnitystapa:

ruuvi

Sisäsyvyys:

51 mm

Sähkölaitteiden lukumäärä:

1

Ruuveilla:

kyllä

Murrettava läpivienti:

kyllä

Kalvoläpivienti:

ei

Nysäläpivienti:

kyllä

Porrasläpivienti:

ei

Putken lukitus:

kyllä

Lukitusmahdollisuus:

ei

Läpivienti takana:

ei

Läpivientien lukumäärä:

6

Kiintonysien lukumäärä:

2

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

rakenteen suojakansi

Läpinäkyvä kansi:

ei

Suojavaruste:

napsautettava

Sinetöitävissä:

ei

Järjestelmän paloluokka:

E 60

Suojauksella:

ei

Tuulenpitävä:

ei

Kiinteät kiinnikkeet:

ei

Valaisinkoukku:

ei

Erityiskäyttö:

palosuojaus

Palokojerasia EI60 ja EI30 paloluokiteltuihin seiniin

AU60.10HF on palokojerasia joka on hyväksytty käytettäväksi EI60 ja EI30 paloluokitelluissa seinissä. Rasiassa on kiertyvä ja ja portaattomasti säätyvä asennusrengas. Rasian mukana toimitettavaa vihreää soviterengasta käytetään yksilevyisessä seinässä. Rengas poistetaan, kun seinän vahvuus on kaksi levyä. Jos seinärakenteessa on kolme kipsilevyä, käytetään lisäksi korkeussäädettävää asennusrengasta.Asennusrengasta voidaan kallistaa 0-4° Kojerasiassa on kaksi valmiiksi avattua kiintonysää; toinen on tulpattu irtotulpalla, ja toinen on avonainen (molemmat varustettu pienennysnysällä Ø 20/16 mm). Lisäksi neljä avattavaa aihiota sivuilla ja kaksi pohjassa. Ruuvien etäisyys c/c 60 mm. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21) ja täyttää hehkulankatestin vaatimukset standardin IEC/EN60670: 2005 (850 °C) mukaan.