ABB - Kojerasia - Kojerasia AU60.10, HF

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Materiaali - muovi

  • Sopii putken halkaisijalle - 16/20 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP3X

  • Rakennetyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438199008165

Sähkönumero

1152360

Toimittajan tuotenumero

AU60.10

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Materiaali:

muovi

Sopii putken halkaisijalle:

16/20 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP3X

Rakennetyyppi:

muu

Varusteena:

ei ole

Muoto:

pyöreä

Väri:

sininen

Leveys:

71 mm

Halogeeniton:

kyllä

Malli / Tyyppi:

yksittäinen

Halkaisija:

71 mm

Syvyys:

71...71 mm

Pyörivä rengas:

kyllä

Yhteenkytkettävissä:

kyllä

Pituus:

71 mm

Kiinnitystapa:

ruuvi

Sisäsyvyys:

54 mm

Sähkölaitteiden lukumäärä:

1

Ruuveilla:

kyllä

Murrettava läpivienti:

kyllä

Kalvoläpivienti:

ei

Nysäläpivienti:

kyllä

Porrasläpivienti:

ei

Putken lukitus:

kyllä

Lukitusmahdollisuus:

ei

Läpivienti takana:

kyllä

Läpivientien lukumäärä:

9

Kiintonysien lukumäärä:

2

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

rakenteen suojakansi

Läpinäkyvä kansi:

ei

Suojavaruste:

napsautettava

Sinetöitävissä:

ei

Suojauksella:

ei

Tuulenpitävä:

ei

Kiinteät kiinnikkeet:

ei

Valaisinkoukku:

ei

Erityiskäyttö:

ei ole

Kojerasia, seinämäpaksuus 12-40 mm

Rasiassa on kiertyvä ja ja portaattomasti säätyvä asennusrengas. Rasian mukana toimitettavaa vihreää soviterengasta käytetään yksilevyisessä seinässä. Rengas poistetaan, kun seinän vahvuus on kaksi levyä. Jos seinärakenteessa on kolme kipsilevyä, käytetään lisäksi korkeussäädettävää asennusrengasta.Asennusrengasta voidaan kallistaa 0-4° Kojerasiassa on kaksi valmiiksi avattua kiintonysää; toinen on tulpattu irtotulpalla, ja toinen on avonainen (molemmat varustettu pienennysnysällä Ø 20/16 mm). Lisäksi neljä avattavaa aihiota sivuilla ja kaksi pohjassa. Ruuvien etäisyys c/c 60 mm. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21) ja täyttää hehkulankatestin vaatimukset standardin IEC/EN60670: 2005 (850 °C) mukaan.