ABB - Kojerasia levyseiniin Ø74mm HF - AUS74.2

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Sopii putken halkaisijalle - 20 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP3X

  • Rakennetyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438199005041

Sähkönumero

1152372

Toimittajan tuotenumero

AUS74.2

Tukkuerä

60

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Sopii putken halkaisijalle:

20 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP3X

Rakennetyyppi:

muu

Varusteena:

ei ole

Muoto:

pyöreä

Väri:

valkoinen

Leveys:

73 mm

Halogeeniton:

kyllä

Malli / Tyyppi:

yksittäinen

Halkaisija:

74 mm

Syvyys:

73...73 mm

Pyörivä rengas:

ei

Yhteenkytkettävissä:

kyllä

Pituus:

73 mm

Kiinnitystapa:

ruuvi

Sisäsyvyys:

52 mm

Sähkölaitteiden lukumäärä:

1

Ruuveilla:

kyllä

Murrettava läpivienti:

ei

Kalvoläpivienti:

ei

Nysäläpivienti:

ei

Porrasläpivienti:

ei

Sopii kaapelihalkaisijoille:

8...8 mm

Putken lukitus:

kyllä

Lukitusmahdollisuus:

ei

Läpivienti takana:

kyllä

Läpivientien lukumäärä:

0

Kiintonysien lukumäärä:

0

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Läpinäkyvä kansi:

ei

Sinetöitävissä:

ei

Suojauksella:

ei

Tuulenpitävä:

ei

Liittimien napamäärä:

0

Kiinteät kiinnikkeet:

ei

Valaisinkoukku:

ei

Erityiskäyttö:

ei ole

Kojerasia levyseiniin reikä Ø74 mm

AUS74.2 on edestä asennettava teleskooppisella pohjaosalla varustettu kojerasia 1-3 kipsilevyisiin seiniin (seinän paksuus 9 - 39 mm).Teleskooppisen pohjan ansiosta rasian korkeus on 54 - 70 mm. Asennusreiän halkaisija Ø73-74 mm (normaali rasiapora).Rasian pohjaosan sivussa (yläpuoli) on yksi Ø20 mm taipuisalle muoviputkelle tarkoitettu läpivienti, yksi MMJ:lle (Ø 8-13 mm) / Ø20mm taipuisalle muoviputkelle tarkoitettu läpivienti.Rasian pohjaosan sivussa (alapuoli) yksi Ø16 mm taipuisalle muoviputkelle tarkoitettu läpivienti sekä kaksi vedonpoistajalla varustettua läpivientiä MMJ-kaapelien (Ø 8-13 mm) asennusta varten.Pohjassa kaksi vedonpoistajalla varustettua läpivientiä MMJ-kaapelien (Ø 8-13 mm) asennusta varten.Lisäksi kaksi läpivientiä heikkovirtakaapeleille.Rasioita voidaan yhdistää vapaasti toisiinsa rasian jokaisella sivuilla olevilla kiinnitysurilla (c/c 71 mm). Jokaisella sivulla on myös avattava aukkoaihio, joiden kautta rasiayhdistelmissä saadaan myös reitti johtimille rasiasta toiseen.Rasiassa on kojeen kiinnitysruuveille jokaisella sivulla kaksi ruuvitolppa-aihiota. Tehtäessä rasiayhdistelmiä pohjassa olevaa reikää voidaan käyttää rasioiden keskikohtien merkintää varten.Rasiassa kaksi kiinnitysaihiota vinoruuveille, joiden avulla rasia voidaan kiinnittää esim. hirsiseinään tai kiinni puiseen seinärankaan.Rasian suojausluokka on IP3X.Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21) ja täyttää hehkulankatestin vaatimukset standardin IEC/EN60670: 2005 (850 °C) mukaan.