ABB - Kojerasia multipack(100kpl) - AU5.32,korkeus 73mm multipack

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Materiaali - muovi

  • Sopii putken halkaisijalle - 20/25 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Rakennetyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438199014814

Sähkönumero

1152336

Toimittajan tuotenumero

AU5.32-100

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Materiaali:

muovi

Sopii putken halkaisijalle:

20/25 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Rakennetyyppi:

muu

Varusteena:

ei ole

Muoto:

pyöreä

Väri:

valkoinen

Leveys:

71 mm

Halogeeniton:

ei

Malli / Tyyppi:

yksittäinen

Halkaisija:

71 mm

Syvyys:

71...71 mm

Pituus:

71 mm

Kiinnitystapa:

ruuvi

Sisäsyvyys:

45 mm

Sähkölaitteiden lukumäärä:

1

Ruuveilla:

kyllä

Putken lukitus:

kyllä

Lukitusmahdollisuus:

ei

Läpivienti takana:

kyllä

Läpivientien lukumäärä:

2

Kiintonysien lukumäärä:

2

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Suojavaruste:

napsautettava

Sinetöitävissä:

ei

Suojauksella:

ei

Tuulenpitävä:

ei

Kiinteät kiinnikkeet:

ei

Valaisinkoukku:

ei

Erityiskäyttö:

ei ole

AU5.32, kojerasia HF 100kpl multipack

Kojerasia
AU5.32 on kojerasia AU5.2 johon on valmiiksi kiinnitetty 28 mm:n korotusrengas. Rasiassa on 2 kpl kiintonysiä Ø 20-putkelle. Rasian muilla sivuilla on yhteensä kolme irtonysäaihiota ja pohjaan voidaan liittää kaksi pohjanysää. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21). 100 kpl suurpakkaus