ABB - Kojerasia nysällinen HF - AU 5.2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Sopii putken halkaisijalle - 20/25 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Rakennetyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011523032
Sähkönumero
1152303
Toimittajan tuotenumero
AU5.2
Tukkuerä
100
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Sopii putken halkaisijalle:
20/25 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Rakennetyyppi:
muu
Varusteena:
ei ole
Muoto:
pyöreä
Väri:
valkoinen
Leveys:
71 mm
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
yksittäinen
Halkaisija:
71 mm
Syvyys:
71...71 mm
Pyörivä rengas:
ei
Yhteenkytkettävissä:
kyllä
Pituus:
71 mm
Kiinnitystapa:
ruuvi
Sisäsyvyys:
45 mm
Sähkölaitteiden lukumäärä:
1
Ruuveilla:
kyllä
Murrettava läpivienti:
kyllä
Kalvoläpivienti:
ei
Nysäläpivienti:
kyllä
Porrasläpivienti:
ei
Putken lukitus:
kyllä
Lukitusmahdollisuus:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
Läpivientien lukumäärä:
2
Kiintonysien lukumäärä:
2
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpinäkyvä kansi:
ei
Suojavaruste:
napsautettava
Sinetöitävissä:
ei
Suojauksella:
ei
Tuulenpitävä:
ei
Liittimien napamäärä:
0
Kiinteät kiinnikkeet:
ei
Valaisinkoukku:
ei
Erityiskäyttö:
ei ole
Kojerasiat, uppoasennus
Rasiassa on 2 kpl kiintonysiä Ø 20-putkelle. Rasian muilla sivuilla on yhteensä kolme irtonysäaihiota ja pohjaan voidaan liittää kaksi pohjanysää. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).



