ABB - Kompaktikatkaisija 160A 3p - XT2N 160 FF 3p Ekip LS/I 160A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 160 A
Napojen lukumäärä - 3
Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Päävirtapiirin liitäntätapa - pulttiliitos
Mitoitusjännite - 690...690 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8015644007959
Sähkönumero
3638188
Toimittajan tuotenumero
1SDA067058R1
Tukkuerä
1
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
160 A
Napojen lukumäärä:
3
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Päävirtapiirin liitäntätapa:
pulttiliitos
Mitoitusjännite:
690...690 V
Sisäänrakennettu maasulkusuojaus:
ei
Sopii DIN-kiskoasennukseen:
ei
DIN-kiskoasennusmahdollisuus:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus:
ei
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Päävirtapiirin liitännän suunta:
etupuolella
Ohjauselementin tyyppi:
vipu
Kokonainen laite suojayksiköllä:
kyllä
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Moottoriohjain valittavissa:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Tehohäviö:
10.8 W
Tmax XT -kompaktikatkaisijat tarjoavat entistä pienemmässä koossa äärimmäisen hyvää suorituskykyä, helpon asennuksen ja parannetun turvallisuuden. Katkaisijoista on saatavilla neljä kokoa: XT1, XT2 160 A saakka ja XT3, XT4 250 A saakka.


