ABB - Kompaktikatkaisija 320A 3P 50kA - T5S 400 FF 3p TMA 320-3200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 320 A
Napojen lukumäärä - 3
Lämpöreleen virta-asetus - 224...320 A
Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Päävirtapiirin liitäntätapa - pulttiliitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8015644555443
Sähkönumero
3655294
Toimittajan tuotenumero
T5S400FF3TMA320
Tukkuerä
1
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
320 A
Napojen lukumäärä:
3
Lämpöreleen virta-asetus:
224...320 A
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Päävirtapiirin liitäntätapa:
pulttiliitos
Mitoitusjännite:
690...690 V
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
1600...3200 A
Sisäänrakennettu maasulkusuojaus:
ei
Sopii DIN-kiskoasennukseen:
ei
DIN-kiskoasennusmahdollisuus:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus:
ei
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Päävirtapiirin liitännän suunta:
etupuolella
Ohjauselementin tyyppi:
vipu
Kokonainen laite suojayksiköllä:
kyllä
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Moottoriohjain valittavissa:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Tehohäviö:
13.6 W
Tmax T-tuotteet sopivat suojaukseen 250 – 3200 A. 3- ja 4-napaisia katkaisijoita on saatavana kiinteänä versiona. Koot T4 ja T5 ovat lisäksi saatavana ulosotettavina ja koot T4, T5, T6, T7 ja T8 ulosvedettävinä versioina.


