ABB - Kontaktori 230V 50Hz ABB - UA26-30-10-80

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kontaktori 230V 50Hz ABB - UA26-30-10-80

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...230 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin) - 1

  • Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin) - 0

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 230...240 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3471522069801

Sähkönumero

3709172

Toimittajan tuotenumero

UA26-30-10-80

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

220...230 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

230...240 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitusloisteho 400 V, 50 Hz:

20 kvar

Käyttöjännite 50 Hz:

690...690 V

Käyttöjännite 60 Hz:

690...690 V

Nimellinen kaihtimen teho 400 V:n, 60 Hz:n jännitteellä:

20 kvar

Leveys:

54 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

93.6 mm

KONTAKTORI A-kontaktorisarjan tuotteet kondensaattoriohjaukseen.