ABB - Kontaktori 230V 50Hz - AX80-30-00-80

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...230 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 37 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 125 A
Laajennettava - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3471522407801
Sähkönumero
3707366
Toimittajan tuotenumero
AX80-30-00-80
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
220...230 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
37 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
125 A
Laajennettava:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
230...240 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
80 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Käyttöjännite 50 Hz:
690...690 V
Käyttöjännite 60 Hz:
690...690 V
Leveys:
70 mm
Korkeus:
108 mm
Syvyys:
110 mm
3-napainen kiinteistökeskuksissa käytetty kontaktorisarja.



